Inserto L-BOXX per GBH 18V-22

Codice art.: 1600A02NS7
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02NS7
EAN / GTIN 4053423248463
Codice del produttore 1600A02NS7
Numero-L L00590 1891

Descrizione

Proprietà:

  • Volume: 12,806 dm3
  • Peso lordo: 0,25 kg
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Larghezza dimensione: 318 mm
  • Dimensione altezza: 93 mm
  • Lunghezza dimensione: 433 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 318 x 433 x 93 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 318 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 93 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 433 mm
  • Anelli a D: N.
  • Design del materiale: EPP
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatterie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello