Combo Kit set di utensili VDE misti, 5 pz.

Codice art.: 1600A02NG2
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
Codice articolo 1600A02NG2
EAN / GTIN 4053423246964
Codice del produttore 1600A02NG2

Descrizione

Descrizione:

  • Set di utensili VDE misto, 5 pezzi
  • Isolato, semplice, maneggevole - Set di utensili VDE Bosch Professional misto - 5 pezzi
  • Set con 5 utensili manuali VDE: 1 tronchesino diagonale (160 mm), 1 pinza a becchi d'ago (200 mm) e 3 cacciaviti SL 3,5 / SL 6,5 / PH 2
  • Tutti gli utensili manuali VDE sono stati testati fino a 10. 000 volt e sono certificati VDE. 000 volt e sono certificati VDE fino a 1.000 volt in conformità alla norma DIN EN/IEC 60900
  • Precisi, resistenti e confortevoli grazie all'asta sottile, all'impugnatura morbida e al design ergonomico

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 205 mm
  • Dimensione altezza: 66 mm
  • Dimensione lunghezza: 325 mm
  • Peso lordo: 1,035 kg
  • Peso netto: 0,705 kg
  • Volume: 4,397 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello