Coltello spelafili VDE

Codice art.: 1600A02NF6
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
Codice articolo 1600A02NF6
EAN / GTIN 4053423246896
Codice del produttore 1600A02NF6

Descrizione

Descrizione:

  • Coltello spelafili VDE, gli artigiani professionisti hanno bisogno di strumenti facili da usare e che soddisfino tutti i requisiti di legge
  • Questo coltello spelafili VDE Bosch Professional conforme agli standard è isolato con elastomero termoplastico (TPE) in modo da poter essere utilizzato per spelare i cavi, anche in caso di contatto imprevisto con parti sotto tensione
  • È stato testato fino a 10.000 volt e certificato fino a 1.000 volt. 000 volt certificato VDE in conformità alla norma DIN EN/IEC 60900
  • Grazie al comfort ergonomico offerto dall'impugnatura morbida, dall'appoggio per il pollice e dal gancio per le dita, il coltello offre un controllo ottimale quando si lavora su installazioni elettriche
  • Questo utensile da taglio ha una lama robusta in acciaio S2, che lo rende un compagno professionale affidabile e duraturo
  • Quando l'utensile non è in uso, è necessario montare il cappuccio di protezione della lama, per evitare possibili lesioni
  • L'aggiunta degli utensili manuali VDE alla nostra gamma Bosch Professional significa che tutti gli strumenti necessari sono ora disponibili nell'affidabile qualità Bosch
  • Per i professionisti del settore elettrico, idraulico o della manutenzione, il coltello spelafili VDE è la scelta ideale per spelare i cavi in tutta sicurezza
  • Riduce il rischio di danneggiare l'anima del cavo.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 54 mm
  • Dimensione altezza: 31 mm
  • Dimensione lunghezza: 220 mm
  • Peso lordo: 0,112 kg
  • Appoggio per il pollice: ja
  • Utilizzo con una sola mano: ja
  • Alloggiamento ergonomico: ja
  • Materiale della custodia: plastica
  • Peso, max.: 0.086 kg
  • Materiale della lama: In acciaio inox
  • Tipo di lama: Lama per spelare
  • Dimensione della lama (larghezza): 17 mm
  • Dimensione della lama (lunghezza x larghezza): 515 x 17 mm
  • Dimensione della lama (lunghezza): 515 mm
  • Peso netto: 0,086 kg
  • Sistema di cambio rapido della lama: Nein
  • Impugnatura morbida: ja
  • Volume: 0,368 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello