Chiave aperta VDE 17 mm

Codice art.: 1600A02NF2
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
Codice articolo 1600A02NF2
EAN / GTIN 4053423246711
Codice del produttore 1600A02NF2

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto VDE aperta 17 mm, Gli artigiani professionisti hanno bisogno di utensili facili da usare e che soddisfino tutti i requisiti di legge
  • La chiave aperta VDE Bosch Professional è stata sviluppata per le esigenze degli artigiani, per lavori elettrici, idraulici o sanitari - e anche il contatto inaspettato con parti sotto tensione non è un problema
  • Questo utensile conforme alle norme è isolato con elastomero termoplastico (TPE)
  • È stato testato fino a 10. 000 volt e certificato VDE. 000 volt e certificato VDE fino a 1.000 volt in conformità alla norma DIN EN/IEC 60900
  • È realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio per poter essere utilizzato in innumerevoli attività quotidiane
  • Questa chiave aperta VDE offre una posizione delle ganasce di 15°, che la rende adatta all'uso in spazi ristretti
  • La chiave aperta è facile da controllare quando si avvitano o allentano le viti: È dotata di un'impugnatura ergonomica con presa morbida, che evita che la mano scivoli e tocchi le viti. di scivolare e di toccare parti metalliche sotto tensione
  • Per facilitare la selezione, l'indicazione della misura si trova sotto la testa dell'utensile della chiave aperta VDE
  • L'aggiunta di utensili manuali VDE alla nostra gamma Bosch Professional significa che tutti gli utensili di cui avete bisogno sono ora disponibili nell'affidabile qualità Bosch
  • La chiave aperta VDE Bosch Professional è indispensabile per serrare e allentare viti e per lavori in cui è possibile un contatto inaspettato con parti sotto tensione.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 63 mm
  • Dimensione altezza: 12 mm
  • Dimensione lunghezza: 219 mm
  • Peso lordo: 0,124 kg
  • Costruzione in un unico pezzo: ja
  • Peso, max.: 0.105 kg
  • dimensione: 17 mm
  • Arresto di lunghezza: Nein
  • Materiale: Acciaio forgiato
  • Peso netto: 0,105 kg
  • Funzione cricchetto: Nein
  • Funzione anello: Nein
  • tipo: Chiave a forchetta
  • Volume: 0,166 dm3
  • Trovautensili: ja
  • Ingranaggio a cricchetto senza denti: Nein

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello