Chiave aperta VDE 8 mm

Codice art.: 1600A02NE9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02NE9
EAN / GTIN 4053423246483
Codice del produttore 1600A02NE9

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto VDE aperta 8 mm, Gli artigiani professionisti hanno bisogno di utensili facili da usare e conformi a tutti i requisiti di legge
  • La chiave aperta VDE Bosch Professional è stata sviluppata per le esigenze degli artigiani, per lavori elettrici, idraulici o sanitari - e anche il contatto imprevisto con parti sotto tensione non è un problema
  • Questo utensile conforme alle norme è isolato con elastomero termoplastico (TPE)
  • È stato testato fino a 10. 000 volt e certificato VDE. 000 volt e certificato VDE fino a 1.000 volt in conformità alla norma DIN EN/IEC 60900
  • È realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio per poter essere utilizzato in innumerevoli attività quotidiane
  • Questa chiave aperta VDE offre una posizione delle ganasce di 15° e può quindi essere utilizzata in spazi ristretti
  • La chiave aperta è facile da controllare quando si avvitano o allentano le viti: È dotata di un'impugnatura ergonomica con presa morbida, che evita che la mano scivoli e tocchi le viti. di scivolare e di toccare parti metalliche sotto tensione
  • Per facilitare la selezione, l'indicazione della misura si trova sotto la testa dell'utensile della chiave aperta VDE
  • L'aggiunta di utensili manuali VDE alla nostra gamma Bosch Professional significa che tutti gli utensili di cui avete bisogno sono ora disponibili nell'affidabile qualità Bosch
  • La chiave aperta VDE Bosch Professional è indispensabile per serrare e allentare viti e per lavori in cui è possibile un contatto inaspettato con parti sotto tensione.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 63 mm
  • Dimensione altezza: 8 mm
  • Dimensione lunghezza: 161 mm
  • Peso lordo: 0,044 kg
  • Costruzione in un unico pezzo: ja
  • Peso, max.: 0.026 kg
  • dimensione: 8 mm
  • Arresto di lunghezza: Nein
  • Materiale: Acciaio forgiato
  • Peso netto: 0,026 kg
  • Funzione cricchetto: Nein
  • Funzione anello: Nein
  • tipo: Chiave a forchetta
  • Volume: 0,081 dm3
  • Trovautensili: ja
  • Ingranaggio a cricchetto senza denti: Nein