Tester di fase SL3

Codice art.: 1600A02ND8
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
Codice articolo 1600A02ND8
EAN / GTIN 4053423246780
Codice del produttore 1600A02ND8
Numero-L L00590 2233

Descrizione

Descrizione:

  • Tester di fase per cacciavite SL3, Gli artigiani professionisti hanno bisogno di strumenti facili da usare e conformi a tutti i requisiti di legge
  • Il tester di fase unipolare di Bosch Professional è certificato secondo la norma DIN VDE 0680-6
  • Questo strumento può essere utilizzato per determinare se la corrente scorre o meno
  • Rileva tensioni alternate da 120 .V - 250 . V e una spia luminosa integrata segnala il passaggio di corrente
  • Il tester è dotato di un'asta isolata in acciaio S2
  • Grazie al suo design ergonomico, è comodo da usare ed è dotato di una pratica e robusta clip da tasca
  • L'aggiunta del tester di fase unipolare alla nostra gamma Bosch Professional significa che tutti gli strumenti necessari sono ora disponibili nell'affidabile qualità Bosch
  • Il tester di fase unipolare è a prova di rotolamento e offre un campo di rilevamento di 120 . V - 250 .V di tensione alternata.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 63 mm
  • Dimensione altezza: 20,2 mm
  • Dimensione lunghezza: 229 mm
  • Tappo di arresto: Nein
  • Peso lordo: 0,052 kg
  • Isolamento sottile della lama: Nein
  • Albero continuo (costruzione in un unico pezzo): Nein
  • Impugnatura ergonomica: Nein
  • conforme a DIN EN/IEC 60900: Nein
  • Peso, max.: 0.029 kg
  • Diametro dell'impugnatura: 20 mm
  • Spessore della lama: 0.5 mm
  • Diametro della lama: 3 mm
  • Punta laser: Nein
  • Campo del minimo: Nein
  • Tappo del minimo: Nein
  • Gamma di potenza: Nein
  • Punta magnetica: Nein
  • Tensione massima: 250 V
  • Larghezza della lama: 3 mm
  • Peso netto: 0,029 kg
  • Gamma di precisione: Nein
  • Cacciavite di precisione: Nein
  • Lunghezza del gambo: 66.2 mm
  • Attacco esagonale: Nein
  • Impugnatura morbida: Nein
  • Isolamento lama standard: Nein
  • VDE: ja
  • Volume: 0,291 dm3
  • Design anti-rotolamento: Nein
  • Materiale: S2
  • Trovautensili: Nein

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello