Inserto L-BOXX per GWG 12V-50 S

Codice art.: 1600A02K82
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02K82
EAN / GTIN 4059952662053
Codice del produttore 1600A02K82
Numero-L L00590 1911

Descrizione

Proprietà:

  • Volume: 3,908 dm3
  • Peso lordo: 0,24 kg
  • Peso netto: 0,24 kg
  • Larghezza dimensione: 220 mm
  • Dimensione altezza: 55 mm
  • Lunghezza dimensione: 323 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 218 x 322 x 54 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 218 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 54 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 322 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserto L-BOXX per dispositivo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello