Prestazioni di servizio proServ COMPACT ACCU 3J C DE

Codice art.: 1600A02K1A
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
Codice articolo 1600A02K1A
EAN / GTIN 4053423240764
Codice del produttore 1600A02K1A
Numero-L L00590 1913

Descrizione

Descrizione:

Perché il Servizio PRO?
Con il Servizio PRO potete assicurarvi ciò che è importante per voi quando acquistate gli utensili Bosch Professional: prestazioni complete, sicurezza dei costi e tranquillità in caso di riparazioni e furti. Offriamo il nostro Servizio PRO per utensili a batteria, utensili a filo, starter set e tecnologia di misurazione.

Quali sono le offerte PRO Service?
Le esigenze individuali richiedono servizi e condizioni individuali. Offriamo il PRO Service giusto per ogni esigenza: PRO Service GO, PRO Service COMPACT o PRO Service COMFORT. La portata dei nostri servizi spazia da sconti sulle riparazioni e prezzi speciali a riparazioni gratuite contro l'usura e attrezzature sostitutive per l'intera durata della riparazione.

Quali sono i nostri servizi di base?
Qualunque PRO Service scegliate, i nostri servizi di base sono sempre garantiti: Servizio di riparazione Bosch con ricambi originali, spedizione gratuita, facile registrazione e gestione di tutti i servizi tramite PRO360.

Cosa devi fare?
Quando acquisti un utensile Bosch Professional, puoi anche acquistare il relativo PRO Service.

Come funziona?
Il tuo rivenditore Bosch Professional ti venderà una carta PRO Service con un codice. È sufficiente attivare questo codice in PRO360 entro 4 settimane dall'acquisto.

Come si usa PRO360?
È sufficiente registrarsi una volta e creare il proprio profilo utente personale - tutto qui! Quindi è possibile registrare e gestire tutti gli utensili Bosch Professional e il relativo servizio PRO direttamente in PRO360. Suggerimento utile: Con l'App PRO360 Mobile è sufficiente scansionare il codice con la fotocamera.

Proprietà:

  • Volume: 0,014 dm3
  • Peso lordo: 0,007 kg
  • Peso netto: 0,007 kg
  • Larghezza dimensione: 100 mm
  • Dimensione altezza: 1 mm
  • Lunghezza dimensione: 135 mm
  • Ottimizzazione basata sui dati: No
  • Durata del periodo di servizio: 3 J
  • Calibrazione: N.
  • Unità di prestito: N.
  • Ricambi originali: Sì
  • Riparazione presso partner Bosch approvati: N.
  • Riparazione in Bosch Service Operations: Sì
  • Cronologia delle riparazioni in PRO360: N.
  • Stato della riparazione in PRO360: Sì
  • Riparazione dell'usura: Sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello