Carrello per la rimozione dei pavimenti GHT 130

Codice art.: 1600A02JY7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02JY7
EAN / GTIN 4053423248852
Codice del produttore 1600A02JY7

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio di sistema GHT 130, Strappare i vecchi rivestimenti del pavimento è un lavoro duro e dispendioso in termini di tempo
  • Per questo motivo abbiamo sviluppato il carrello per la rimozione dei rivestimenti del pavimento GHT 130 Professional
  • Il carrello vi supporta in questo lavoro fisicamente impegnativo
  • Non dovrete più sforzarvi o piegarvi, quando utilizzate il vostro pesante martello da demolizione
  • Il carrello sostiene il peso del martello, non voi
  • Spingete semplicemente il carrello sul pavimento e concentratevi sul vostro lavoro, mentre il carrello trasporta il carico pesante
  • Questo previene il mal di schiena e garantisce che non vi stanchiate così rapidamente
  • Il nostro carrello per la rimozione dei rivestimenti del pavimento vi aiuta a fare questo, lavori impegnativi in modo più rapido
  • Il carrello per la rimozione dei pavimenti GHT 130 Professional di Bosch offre un supporto perfetto per la rimozione di piastrelle, legno, vinile, linoleum o altri rivestimenti per pavimenti difficili da rimuovere
  • È compatibile con i nostri martelli demolitori GSH 16-30 Professional e GSH 16-28 Professional
  • Cartone

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 427 mm
  • Dimensione altezza: 300 mm
  • Dimensione lunghezza: 1010 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 570 x 780 x 1100 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 570 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 1100 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 780 mm
  • Peso lordo: 30,1 kg
  • Anelli a D: Nein
  • Peso netto: 27 kg
  • Predisposizione per ProClick: Nein
  • Impronta L-BOXX: Nein
  • Volume: 129,381 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello