Kit combinato GCA 30-42 + GCT 30-42

Codice art.: 1600A02GF1
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
    Codice articolo 1600A02GF1
    EAN / GTIN 4053423240153
    Codice del produttore 1600A02GF1
    Numero-L L00590 1874

    Descrizione

    Descrizione:

    • Avvio automatico wireless: Avvia/arresta automaticamente la tettarella mentre ti concentri sul lavoro
    • Retrofit: Compatibile con la maggior parte della gamma Bosch Professional e con molti altri aspirapolvere disponibili in commercio
    • Associazione rapida: Impostare l'avvio automatico premendo un solo pulsante

    Proprietà:

    • Volume: 1,651 dm3
    • Peso lordo: 0,5 kg
    • Peso netto: 0,313 kg
    • Larghezza dimensione: 96 mm
    • Dimensione altezza: 167 mm
    • Lunghezza dimensione: 103 mm

    Fornitura:

    • Kit combinato GCA 30-42 + GCT 30-42
    • 3 fascette in gomma flessibili (1 600 A03 0F0)
    • 1 batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello