• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto L-BOXX per GSA 18V-28

Codice art.: 1600A02EP9
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02EP9
EAN / GTIN 4059952652184
Codice del produttore 1600A02EP9
Numero-L L00590 1892

Descrizione

Proprietà:

  • Volume: 21,878 dm3
  • Peso lordo: 0,37 kg
  • Peso netto: 0,37 kg
  • Larghezza dimensione: 318 mm
  • Dimensione altezza: 160 mm
  • Lunghezza dimensione: 430 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 318 x 430 x 160 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 318 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 160 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 430 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatterie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello