Inserto L-BOXX per GDS 18V-450 C

Codice art.: 1600A02DG5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Codice del produttore 1600A02DG5
Numero-L L00590 1885

Descrizione

Proprietà:

  • Volume: 9,856 dm3
  • Peso lordo: 0,32 kg
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Larghezza dimensione: 311 mm
  • Dimensione altezza: 76 mm
  • Lunghezza dimensione: 417 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 311 x 417 x 75 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 311 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 75 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 417 mm
  • Anelli a D: N.
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.

Fornitura:

  • Inserti per stoccaggio utensili inserto GDS 18V-450 C..
  • Inserto L-BOXX per dispositivo e caricabatterie

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello