Chiave combinata PRO SpannerSET satin, 10 pezzi.

Codice art.: 1600A02AU0
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A02AU0
    EAN / GTIN 4059952640587
    Codice del produttore 1600A02AU0
    Numero-L L00590 1681

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave combinata a cricchetto PRO SpannerSET satin
    • Il versatile set da 10 pezzi contiene chiavi aperte delle misure più comuni
    • Tutte le chiavi open-end sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni, poiché ogni chiave open-end combina una chiave open-end e una chiave a scatola in un unico utensile
    • Tutte le chiavi aperte sono ideali per lavorare in spazi ristretti, poiché il cricchetto senza denti richiede un angolo di rotazione posteriore di soli 3 gradi
    • Realizzate in acciaio al cromo vanadio di alta qualità e l'anello bi-esagonale temprato rendono le chiavi aperte robuste e durevoli
    • Il set da 10 pezzi contiene chiavi aperte nelle seguenti misure comuni: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm
    • Il set è fornito in un pratico mezzo inserto compatibile con il sistema di mobilità L-BOXX di Bosch

    Proprietà:

    • Costruzione in un unico pezzo: no
    • Fermata di lunghezza: no
    • Materiale: cromo vanadio
    • Funzione a cricchetto: no
    • Funzione ad anello: no
    • Angolo di ritorno: 3°
    • Trovautensili: no
    • Ingranaggio a cricchetto senza denti: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello