Batteria 4x ProCORE18V 5,5Ah

Codice art.: 1600A02A2U
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02A2U
EAN / GTIN 4059952638942
Codice del produttore 1600A02A2U
Numero-L L00590 1588

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • ProCORE18V 5,5Ah Professional è una potente batteria della gamma ProCORE18V di Bosch che offre la potenza di un utensile a filo fino a 1.800 watt
  • La nostra ultima tecnologia cellulare con 21700 celle e la nostra gestione intelligente della batteria garantiscono l'87% di potenza in più rispetto a una batteria normale e la tecnologia COOLPACK 2.0 di questa batteria assicura una durata e un'autonomia maggiori grazie alla sua eccellente gestione termica
  • Il ProCORE18V 5,5Ah è dotato di un indicatore del livello di carica ad alta risoluzione con 5 LED
  • Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti della stessa classe di volt dal 2008
  • L'L-BOXX 136, con il suo robusto inserto appositamente sviluppato, offre una soluzione di stoccaggio e trasporto migliore all'interno del sistema di mobilità Bosch
  • Il meccanismo a scatto ottimizzato di L-BOXX consente una facile apertura delle scatole impilate per una comoda movimentazione
  • La compatibilità completa delle varianti L-BOXX, degli inserti per utensili e del sistema di equipaggiamento di bordo Sortimo garantisce una flessibilità totale
  • Le batterie ProCORE18V ≥ 5,5 Ah erogano fino a 1.800 W di potenza e sono perfette per sfruttare tutta la potenza degli utensili BITURBO

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 77 x 117 x 69 mm
  • Capacità della batteria: 5,5 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso: 3820 kg

Fornitura:

  • 4 x batteria ricaricabile ProCORE 18V 5,5Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX per starter set

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello