borsa portautensili GWT 4

Codice art.: 1600A0265T
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0265T
EAN / GTIN 4059952601892
Codice del produttore 1600A0265T
Numero-L L00590 1462
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • borsa portautensili GWT 4, la borsa per cintura portautensili GWT 4 di Bosch offre anche dettagli sofisticati e opzioni di stivaggio come un supporto per martello e una tasca per unghie
  • La configurazione della ventola ben progettata garantisce un'eccellente accessibilità e organizzazione degli strumenti
  • Per una maggiore praticità, il supporto tascabile integrato offre stabilità e facilità d'uso
  • La tasca sigillabile per unghie garantisce un rapido e sicuro stoccaggio di chiodi e viti
  • La tasca per cintura è perfetta per chi desidera evitare lunghe ricerche di utensili e tenere sempre a portata di mano tutti gli utensili
  • Il design in poliestere rinforzato 1000D con doppia cucitura rende il robusto busta sicuro
  • Il sistema professionale Bosch ProClick fornisce un modo semplice per collegare, sostituire e regolare le sacche da cintura ProClick sul cintura senza dover rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 150 x 210 x 250 mm
  • Adatta per: Utensili manuali
  • Peso: 0,9 kg
  • Materiale di costruzione: PS
  • Carico massimo: 5,0 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello