borsa portautensili GWT 2

Codice art.: 1600A0265S
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A0265S
EAN / GTIN 4059952601885
Codice del produttore 1600A0265S
Numero-L L00590 1414

Descrizione

Descrizione:

  • borsa portautensili GWT 2, Bosch Professional borsa portautensili GWT 2 offre uno spazio ottimale per utensili importanti e piccoli componenti
  • Il loro design intelligente e i vani ben progettati consentono un facile accesso e l'organizzazione di strumenti individuali
  • Per una facile manipolazione, il busta può essere riposto in verticale grazie al supporto tascabile integrato
  • Massima attenzione al lavoro, poiché tutti gli attrezzi e gli accessori sono riposti e sempre a portata di mano
  • Il resistente busta è a prova di foratura grazie alla doppia cucitura e al design rinforzato con 1000D poliestere
  • Il sistema professionale Bosch ProClick fornisce un modo semplice per collegare, sostituire e regolare le sacche da cintura ProClick sul cintura senza dover rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 150 x 200 x 200 mm
  • Adatta per: Utensili manuali
  • Peso: 0,5 kg
  • Finitura del materiale: PS
  • Carico massimo: 5,0 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello