borsa portautensili cintura 93

Codice art.: 1600A0265M
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A0265M
EAN / GTIN 4059952601847
Codice del produttore 1600A0265M
Numero-L L00590 1415

Descrizione

Descrizione:

  • borsa portautensili cintura 93, Perfect sedile e la massima mobilità rendono il cintura portautensili professionale Bosch 93 più comodo per il trasporto di utensili sul cantiere
  • il cintura portautensili offre un sedile molto ergonomico grazie al rivestimento imbottito del nastro
  • Gli anelli a D consentono l'uso di spalline per una maggiore flessibilità
  • Il design della cintura portautensili orientato all'applicazione consente di fissare tutti i supporti ProClick e le tasche della cintura
  • La cintura portautensili ProClick 93 rende più ergonomico e comodo il trasporto degli utensili sul cantiere
  • Il design leggero in poliestere 1000D e il rivestimento imbottito del nastro offrono un elevato livello di comfort
  • Il sistema professionale ProClick di Bosch semplifica il fissaggio, la sostituzione e la regolazione delle sacche da cintura ProClick senza rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 10 x 1150 x 100 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Finitura del materiale: PS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello