borsa portautensili GWT 20

Codice art.: 1600A025L6
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A025L6
EAN / GTIN 4059952601908
Codice del produttore 1600A025L6
Numero-L L00590 1403

Descrizione

Descrizione:

  • borsa portautensili GWT 20, Bosch Professional borsa portautensili GWT 20 consente di riporre e trasportare facilmente tutti gli attrezzi necessari ed è compatibile con il sistema di mobilità Bosch
  • Gli scomparti versatili e le tasche interne consentono un rapido accesso e l'organizzazione di utensili individuali grazie agli anelli di montaggio aggiuntivi per supporti ProClick e tasche
  • Il pavimento resistente agli urti per lo stampaggio a iniezione rende il modello borsa portautensili GWT 20 eccezionalmente robusto e durevole
  • I morsetti di montaggio integrati consentono il collegamento del borsa portautensili al L-BOXX e il bloccaggio per un trasporto sicuro
  • Questo borsa portautensili consente il trasporto facile e comodo di tutti gli attrezzi importanti nel cantiere
  • Realizzata in robusto poliestere 1000D, è dotata di un manico ergonomico e di una tracolla imbottita per una lunga durata e il massimo comfort
  • È compatibile con L-BOXX e con il sistema professionale Bosch ProClick, che fornisce un modo semplice per fissare i sacchetti da cintura ProClick al cintura, sostituirli e regolarli senza dover rimuovere il cintura

Proprietà:

  • Volume: 53,901 dm3
  • Peso lordo: 2,45 kg
  • Peso netto: 2,4 kg
  • Larghezza dimensione: 333 mm
  • Dimensione altezza: 297 mm
  • Lunghezza dimensione: 545 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello