Sistema trunk XL-BOXX

Codice art.: 1600A0259V
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A0259V
EAN / GTIN 4059952591797
Codice del produttore 1600A0259V
Numero-L L00590 1639

Descrizione

Descrizione:

  • XL-BOXX sistema di valigie XL-BOXX è la soluzione sicura per lo stoccaggio e il trasporto di utensili elettrici di grandi dimensioni o kit combinati, coordinati con Bosch Mobility System
  • È compatibile con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, garantendo la massima versatilità
  • Grazie alla sua funzione di inserimento, può essere comodamente combinata con una L-BOXX o una L-Case
  • Per la massima flessibilità, XL-BOXX può essere configurato singolarmente e un L-BOXX Micro può essere montato su entrambi i lati
  • Il meccanismo di bloccaggio sicuro e il design robusto offrono una protezione ottimale durante il trasporto e lo stoccaggio
  • Gli utensili elettrici, gli utensili manuali, gli accessori e i materiali di consumo sono conservati in modo sicuro e pratico nell'XL-BOXX
  • È compatibile con L-BOXX, L-Case, Aluminium Caddy e il sistema di configurazione del veicolo Sortimo
  • Ha una capacità di carico fino a 100 kg e una capacità di carico fino a 25 kg

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 607 x 395 x 179 mm
  • Adatta per: Tutti i tipi di utensili elettrici
  • Peso: 3,2 kg
  • Alta capacità di carico: 100 kg
  • Dimensioni interne (larghezza x lunghezza x altezza): 570 x 347 x 133
  • Cassetta di carico: 25 kg
  • Finitura del materiale: ABS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello