Dispositivo di livellamento ottico Livello 60 cm

Codice art.: 1600A01V3Y
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Livella a bolla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Codice del produttore 1600A01V3Y
Numero-L L00590 1573

Descrizione

Descrizione:

  • Livello ottico Livello 60 cm
  • La dotazione della livella lunga 60 cm con tappi terminali resistenti agli urti
  • Le fiale a blocco e la robusta custodia in alluminio garantiscono una lunga durata in cantiere
  • Il design sottile dell'alloggiamento e la superficie strutturata sul lato inferiore favoriscono un utilizzo ergonomico
  • La livella a bolla d'aria lunga 60 cm è piacevole da usare grazie alla buona leggibilità e all'ottima impugnatura

Proprietà:

  • Superficie fresata: no
  • Grado di precisione: 0,5 mm/m
  • Peso: 0. 54 kg
  • Buona leggibilità: no
  • Bolla sul fronte: no
  • Bolla con anelli metallici: no
  • Magnetico: no
  • Materiale: alluminio
  • Cappelli terminali resistenti agli attacchi: no
  • Impugnatura morbida: no
  • Tipo: livella a cassetta
  • Fluido della fiala resistente ai raggi UV: no
  • Fiala centrale allargata: no
  • Dimensioni dello strumento (larghezza): 51 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 25 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 620 mm
  • Visione bilaterale: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello