Giravite TX 15x75

Codice art.: 1600A01V0B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A01V0B
    EAN / GTIN 4059952522838
    Codice del produttore 1600A01V0B

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cacciavite TX 15x75
    • Il cacciavite Torx TX15 Professional di Bosch, con il suo albero molto robusto in acciaio S2, è molto resistente e adatto alle applicazioni più difficili
    • La punta ad alta precisione garantisce risultati sempre accurati e la forma ergonomica dell'impugnatura e la superficie di presa morbida assicurano un utilizzo confortevole
    • La dimensione è indicata sull'impugnatura, in modo da poter trovare rapidamente il cacciavite giusto per il lavoro
    • Lunghezza dell'albero 75 mm
    • Altre dimensioni disponibili: TX10 x 75 mm, TX20 x 100 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

    Proprietà:

    • Chiusura terminale: no
    • Sottile isolamento della lama: no
    • Albero continuo (costruzione in un unico pezzo): no
    • Impugnatura ergonomica: no
    • Compatibile con la norma DIN EN/IEC 60900: no
    • Peso: 0. 06 kg
    • diametro dell'impugnatura: 27 mm
    • diametro della lama: 4 mm
    • punta laser: no
    • gamma a vuoto: no
    • cappello a vuoto: no
    • gamma di potenza: no
    • punta magnetica: no
    • gamma di precisione: no
    • cacciavite di precisione: no
    • Profilo: TX
    • Lunghezza dell'albero: 75 mm
    • Presa: no
    • Impugnatura morbida: no
    • Isolamento standard della lama: no
    • VDE: no
    • Design a prova di rotolamento: no
    • Materiale: S2
    • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 27 mm
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 27 mm
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 172 mm
    • Trova utensile: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello