Pinze spelafili 160 mm

Codice art.: 1600A01V03
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A01V03
    EAN / GTIN 4059952522760
    Codice del produttore 1600A01V03
    Numero-L L00590 1675

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pinze spelafili 160 mm
    • La pinza spelafili Bosch Professional, lunga 160 mm e dotata di vite di regolazione e molla di apertura, può essere impostata con precisione per spelare cavi con un diametro fino a 10 mm2
    • Le gambe in robusto acciaio al cromo vanadio sono durevoli e ideali per le operazioni di sverniciatura ripetute
    • Grazie ai manici ergonomici con rivestimento antiscivolo e superficie di presa morbida e alla molla di apertura, le pinze spelafili possono essere utilizzate in modo comodo e sicuro, soprattutto con una sola mano

    Proprietà:

    • Design a leva larga: no
    • Diametro (max.): 10 mm
    • Azionamento con una sola mano: sì
    • Impugnatura ergonomica: no
    • Diametro di taglio temprato: no
    • Peso: 0. 166 kg
    • Resistente alla corrosione: no
    • Materiale: cromo vanadio
    • Testa della pinza lucidata: no
    • Lati dell'impugnatura antiscivolo: sì
    • Impugnatura morbida: no
    • VDE: no
    • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 20 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 161 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 55 mm
    • Tipo di pinza: spelafili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello