• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Taglierina laterale 160 mm

Codice art.: 1600A01TH9
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01TH9
EAN / GTIN 4059952512563
Codice del produttore 1600A01TH9
Numero-L L00590 1572

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa laterale diagonale 160 mm
  • La fresa laterale diagonale Bosch Professional è realizzata in acciaio al cromo vanadio ad alta resistenza con taglienti appositamente temprati per una maggiore durata
  • Il design ottimizzato con grande leva richiede fino al 30% di forza in meno per tagliare rispetto alle normali pinze e l'impugnatura in gomma morbida con elementi laterali antiscivolo garantisce un uso confortevole e sicuro, soprattutto quando si opera con una sola mano
  • Diametro massimo di taglio per filo morbido : 4,0 mm; per filo duro : 2,0 mm

Proprietà:

  • Design a leva larga: no
  • Azionamento con una sola mano: no
  • Impugnatura ergonomica: no
  • Diametro di taglio temprato: no
  • Peso: 0. 224 kg
  • Resistente alla corrosione: no
  • Materiale: cromo vanadio
  • Testa della pinza lucidata: no
  • Lati dell'impugnatura antiscivolo: no
  • Diametro del cerchio di taglio in materiale duro: 2. 3 mm
  • Diametro cerchio di taglio materiale medio duro: 2,8 mm
  • Diametro cerchio di taglio materiale molto duro: 2 mm
  • Diametro cerchio di taglio materiale morbido: 4 mm
  • Impugnatura morbida: no
  • VDE: no
  • Dimensioni utensile (larghezza): 57 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 24 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 165 mm
  • Tipo di fresa: fresa laterale diagonale
  • Resistenza del chiodo in ferro: 715 N/mm²
  • Filo di acciaio normale con resistenza alla trazione: 1298 N/mm²
  • Rame rosso con resistenza alla trazione: 266 N/mm²
  • Acciaio ad alta durezza con resistenza alla trazione: 2030 N/mm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello