Pinze a becchi lunghi 200 mm

Codice art.: 1600A01TH8
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
    Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A01TH8
    EAN / GTIN 4059952512556
    Codice del produttore 1600A01TH8
    Numero-L L00590 1676

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pinze a becchi lunghi 200 mm
    • Le pinze a becchi lunghi Bosch Professional sono realizzate in acciaio al cromo vanadio ad alta resistenza con taglienti appositamente temprati per una maggiore durata
    • Il design ottimizzato con una grande leva richiede fino al 30% di forza in meno per tagliare rispetto alle normali pinze e l'impugnatura in gomma morbida con elementi laterali antiscivolo garantisce un uso confortevole e sicuro, soprattutto quando si opera con una sola mano
    • Il diametro massimo di taglio è di 4,0 mm per il filo morbido e di 1,6 mm per il filo duro

    Proprietà:

    • Design a leva larga: no
    • Diametro (max.): 4 mm
    • Azionamento con una sola mano: sì
    • Impugnatura ergonomica: no
    • Metallo di taglio temprato: no
    • Peso: 0. 201 kg
    • Resistente alla corrosione: no
    • Materiale: cromo vanadio
    • Testa della pinza lucidata: no
    • Lati dell'impugnatura antiscivolo: sì
    • Diametro del cerchio di taglio in materiale duro: 2 mm
    • Diametro del cerchio di taglio in materiale medio duro: 2. 8 mm
    • Diametro cerchio di taglio materiale molto duro: 1,6 mm
    • Diametro cerchio di taglio materiale morbido: 4 mm
    • Impugnatura morbida: no
    • VDE: no
    • Dimensioni utensile (larghezza): 57 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 25 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 204 mm
    • Tipo di pinza: pinza a becchi lunghi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello