• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Set di base batteria ricaricabile: 1 x GBA 12 volt, 2,0 Ah, 1 x GBA 12 volt, 4,0 Ah, GAL 12V-40

Codice art.: 1600A01NC9
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01NC9
EAN / GTIN 3165140990219
Codice del produttore 1600A01NC9
Numero-L L00590 1849
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Starter set 1 x GBA 12V 2,0Ah + 1 x GBA 12V 4,0Ah + GAL 12V-40, combinazione di una batteria compatta da 12 volt con lunga durata e veloce caricabatterie, GBA 12V 2,0Ah come compatto e leggero batteria ricaricabile e GBA 12V 4,0Ah offrono un tempo di funzionamento più elevato per la gamma completa di utensili da 12 volt

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 2,0 Ah
  • Batteria 2, capacità: 4,0 Ah
  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Corrente di ricarica: 4,0 A
  • Tempo di ricarica con capacità della batteria 2,0 Ah (80%/100%) circa: 24/35 min
  • Tipo di cella: ioni di litio

Fornitura:

  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 12V 4.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional
  • Cartone

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello