Set di base batteria ricaricabile: 2 x GBA 18 volt, 4,0 Ah e GAL 18V-40

Codice art.: 1600A019S0
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
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A019S0
EAN / GTIN 3165140967969
Codice del produttore 1600A019S0
Numero-L L00590 1102

Descrizione

Descrizione:

  • Set di base 2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40
  • batteria 2 x 18 V con capacità di 4,0 Ah per un chilometraggio più elevato e una caricabatterie veloce, batteria 18V/4,0 Ah con chilometraggio più elevato per tutti gli utensili della classe 18V, tempo di ricarica estremamente rapido per tutte le 18V batterie compatibili, ad esempio ricarica di una batteria standard da 18V/4,0 2008 Ah in soli 48 minuti fino al 80%: Tutte le nostre batterie si inseriscono negli utensili professionali Bosch nuovi ed esistenti all'interno della rispettiva classe di tensione

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 4,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 - 18 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Corrente di carica: 4,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria 4,0 Ah (80%/100%) circa: 48/65 min
  • Tipo di cella: Li-Ion

Fornitura:

  • Cartone
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 4.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello