Scatole per la conservazione di piccoli pezzi L-BOXX Inset scatola Set 12 pezzi

Codice art.: 1600A016N9
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016N9
EAN / GTIN 3165140953535
Codice del produttore 1600A016N9
Numero-L L00590 1138

Descrizione

Descrizione:

  • Scatole per lo stoccaggio di piccole parti L-BOXX Inset scatola Set 12 pezzi, il set scatola L-BOXX 102 Inset da 12 pezzi garantisce uno stoccaggio flessibile all'interno del sistema di mobilità Bosch
  • Per una chiarezza e un ordine perfetti, è dotato di 12 scatole colorate di dimensioni diverse appositamente predisposte per la conservazione di parti diverse, come piccoli accessori o materiali di consumo
  • Il set Inset scatola è compatibile con L-BOXX 102, per garantire la massima flessibilità di archiviazione

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 319 x 409 x 63 mm
  • Peso: 0,8 kg
  • Finitura del materiale: PS

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello