Scatole per inset di stoccaggio piccoli pezzi scatola Set 13 pezzi, adatte per L-BOXX 102

Codice art.: 1600A016N8
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
    Tipo di prodotto Scatola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A016N8
    EAN / GTIN 3165140953528
    Codice del produttore 1600A016N8
    Numero-L L00590 1296

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scatole per lo stoccaggio di piccole parti L-BOXX 102 Inset scatola Set 13 pezzi, il set scatola da 13 pezzi L-BOXX 102 Inset garantisce uno stoccaggio flessibile all'interno del sistema di mobilità Bosch
    • Le sue 13 scatole colorate in diverse dimensioni sono progettate appositamente per riporre comodamente vari articoli, come piccoli accessori o materiali di consumo, fornendo una panoramica chiara e un ordine perfetto
    • Il set Inset scatola è compatibile con L-BOXX 102, per garantire la massima flessibilità di archiviazione

    Proprietà:

    • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 319 x 409 x 63 mm
    • Peso: 0,8 kg
    • Finitura del materiale: PS

    Fornitura:

    • Cartone di cartone

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello