Batteria ricaricabile GBA 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Codice art.: 1600A016D3
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
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016D3
EAN / GTIN 3165140951951
Codice del produttore 1600A016D3
Numero-L L00590 2209

Descrizione

Descrizione:

  • È compatibile con gli elettroutensili a batteria da 36 V Bosch della gamma Craftman per batterie a innesto
  • Il pacco batteria a innesto agli ioni di litio ECP (con protezione elettronica delle celle) e LZA (indicatore dello stato di carica) fornisce energia alla batteria senza memoria e senza effetto batteria pigra
  • ECP consente il monitoraggio elettronico delle celle della batteria
  • Questo riduce automaticamente la potenza in uscita del dispositivo in caso di sovraccarico, surriscaldamento o scarica profonda
  • L'LTA informa l'utente sulla quantità di energia disponibile visualizzando lo stato di carica
  • La batteria ha inoltre un basso tasso di autoscarica
  • Dopo 30 giorni di inattività, il livello della batteria è ancora pari al 96% della capacità nominale
  • Adatta agli utensili agli ioni di litio del settore commerciale della stessa classe di tensione.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: L'ECP riduce automaticamente la potenza di uscita in caso di sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
  • Dimensione in larghezza: 116 mm
  • Dimensione altezza: 89 mm
  • Dimensione lunghezza: 181 mm
  • Capacità della batteria Ah: 6.0
  • Peso lordo: 1,48 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Nessun effetto memoria
  • Peso netto: 1,32 kg
  • Specifico RTB1: LZA indica la carica attuale della batteria visualizzando lo stato di carica.
  • Specifico RTB2: Dopo 30 giorni di inattività della batteria, rimane il 96% della capacità nominale grazie alla bassa capacità di autoscaricamento
  • Specifico RTB3: Solo per utensili agli ioni di litio del settore commerciale della stessa classe di tensione
  • Volume: 1,869 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Senza effetto memoria o batteria pigra
  • Tecnologia delle celle: Li-Ion
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello