Kit Combo: Set di pinze Set di pinze, 3 pezzi.

Codice art.: 1600A016BG
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A016BG
EAN / GTIN 3165140951531
Codice del produttore 1600A016BG
Numero-L L00590 1618

Descrizione

Descrizione:

  • Kit combinato: set di pinze, 3 pezzi
  • Set di pinze da 3 pezzi - pinze resistenti per applicazioni professionali
  • Fino al 30% di forza in meno per tagliare rispetto alle pinze standard, grazie alla grande leva
  • Piacevole e maneggevole da usare grazie alle superfici di presa morbide che assorbono gli urti e alla forma ergonomica
  • Pinze resistenti grazie ai taglienti temprati

Proprietà:

  • Volume: 3,102 dm3
  • Peso lordo: 1 kg
  • Peso netto: 0,687 kg
  • Larghezza dimensione: 200 mm
  • Dimensione altezza: 47 mm
  • Lunghezza dimensione: 330 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello