Attacco FlexiClick GFA 18-M, rivestimento in metallo solido da 13 mm

Codice art.: 1600A013P6
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
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Codice del produttore 1600A013P6
Numero-L L00590 1383

Descrizione

Descrizione:

  • Accessorio FlexiClick GFA 18-M
  • Bosch FlexiClick System: Flessibile e versatile per tutti i lavori della classe 18 volt
  • massima flessibilità: Con numerosi accessori regolabili
  • il sistema FlexiClick di Bosch è la soluzione ottimale per tutte le situazioni di lavoro
  • facilità d'uso: Gli attacchi FlexiClick Bosch possono essere bloccati in 16 posizioni diverse senza doverli rimuovere dal avvitatore a batteria
  • Robusto: Rivestimento in metallo solido da 13 mm

Proprietà:

  • Peso: 0,4 kg
  • Dimensioni: 71x48x52 mm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 48 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 52 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 71 mm

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello