Sistema case L-BOXX 374

Codice art.: 1600A012G3
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A012G3
EAN / GTIN 3165140917452
Codice del produttore 1600A012G3
Numero-L L00590 1097
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L-BOXX 374 Trunk System, L-BOXX 374 offre una soluzione di storage e trasporto migliorata come parte di Bosch Mobility System
  • Il meccanismo ottimizzato a scatto del L-BOXX consente di aprire facilmente le scatole impilate per una comoda manipolazione
  • Il scatola è completamente compatibile con le varianti L-BOXX, gli inserti degli attrezzi e il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, offrendo così una flessibilità assoluta
  • Gli appendiabiti a chiusura decisa e il materiale resistente sono elementi chiave del loro design robusto e un'impugnatura nella parte anteriore consente un facile trasporto
  • È adatto per lo stoccaggio e il trasporto con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, il Caddy in alluminio e lo scooter L-BOXX
  • L-BOXX 374 ha una capacità di carico fino a 100 kg, una capacità di carico fino a 25 kg e una resistenza alla trazione di 50 kg
  • Nel 2017 ha ricevuto un International Design Award e il German Design Award e un PRO-K Award nel 2018 per il suo design eccezionale

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 389 mm
  • Adatta per: Tutti i tipi di utensili elettrici
  • Peso: 3,0 kg
  • Alta capacità di carico: 100 kg
  • Cassa di carico: 25 kg
  • Finitura del materiale: ABS
  • Resistenza alla trazione: 50 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello