• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di base 2x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV

Codice art.: 1600A00L1U
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
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A00L1U
EAN / GTIN 3165140868013
Codice del produttore 1600A00L1U
Numero-L L00590 1452

Descrizione

Descrizione:

  • Set di base 2 x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV
  • 2 x batterie XL da 36 V con caricabatterie rapido da 6,0 Ah e multifvolt
  • 50% di capacità di funzionamento più lunga
  • modalità di ricarica rapida: Il batteria ricaricabile da 6,0 Ah è già caricato al 80% dopo 35 minuti
  • tecnologia COOLPACK per una durata fino al 100% superiore
  • cartone; 2 x batteria ricaricabile GBA 36V 6,0Ah; caricabatterie rapido GAL 3680 CV

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 6,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 - 36 V
  • Tensione della batteria: 36,0 V
  • Corrente di carica: 8,0 A
  • Tempo di carica con capacità della batteria 6,0 Ah (80%/100%) circa: 35/55 min
  • Tipo di cella: Li-Ion

Fornitura:

  • Cartone
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 36V 6.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 3680 CV

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello