Batteria GBA 36 V, 6,0 Ah

Codice art.: 1600A00L1M
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
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Codice del produttore 1600A00L1M
Numero-L L00590 625

Descrizione

Descrizione:

  • Gruppo batterie GBA 36V 6,0Ah, batteria ricaricabile GBA 36V 6,0Ah Professional è un potente batteria ricaricabile con il massimo tempo di esecuzione dalla classe 36 volt di Bosch
  • La sua elevata capacità consente un tempo di esecuzione superiore del 300% rispetto al 36V 2,0Ah Professional
  • Inoltre, la tecnologia COOLPACK 1,0 migliora la dissipazione del calore del batteria ricaricabile dall'interno verso l'esterno
  • Poiché il calore può danneggiare le celle, la tecnologia COOLPACK prolunga la durata della batteria e consente tempi di funzionamento più lunghi
  • Compatibile con tutti gli utensili Bosch Professional da 36 Volt
  • L'unità GBA 36V 6,0Ah Professional è un batteria agli ioni di litio con indicatore di carica della batteria

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 105 x 160 x 80 mm
  • Capacità della batteria: 6,0 Ah
  • Tensione della batteria: 36,0 V
  • Peso: 1 kg

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x batteria ricaricabile GBA 36V 6.0Ah

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello