Cappa di aspirazione a copertura completa GDE 230 FC-T, accessori di sistema

Codice art.: 1600A003DM
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
Codice articolo 1600A003DM
EAN / GTIN 3165140800600
Codice del produttore 1600A003DM

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE 230 FC-T, il GDE 230 FC-T Professional è la cappa di aspirazione a ″copertura completa″ Bosch per smerigliatrice angolare con protezione senza utensili e diametro del disco di 230 mm
  • Grazie al suo design chiuso, garantisce un'estrazione ottimizzata della polvere e quindi un lavoro praticamente privo di polvere
  • Un collegamento a 360° tra smerigliatrice angolare e aspirapolvere consente una facile manipolazione
  • Profondità di taglio regolabile e rulli integrati per un lavoro preciso
  • La cappa di aspirazione è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con numerose smerigliatrici angolari con protezione senza utensili

Proprietà:

  • Adatta al diametro del disco da taglio: 230 mm
  • Peso: 2 kg
  • Compatibile con: Solo utensile GWS22-230/LV/LVI/LVI, solo utensile GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI
  • Profondità di taglio massima: ~ 60 mm
  • Tipo di protezione: morsetto rapido
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello