Cappa di aspirazione a copertura completa GDE 230 FC-S, accessori di sistema

Codice art.: 1600A003DL
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
    Codice articolo 1600A003DL
    EAN / GTIN 3165140800594
    Codice del produttore 1600A003DL

    Descrizione

    Descrizione:

    • Accessori GDE 230 FC-S, il GDE 230 FC-S Professional è la cappa di aspirazione a copertura completa Bosch per smerigliatrice angolare con dispositivo di protezione standard e diametro disco di 230 mm
    • Il suo design chiuso garantisce un'estrazione ottimale della polvere e quindi un lavoro praticamente privo di polvere
    • La maneggevolezza è resa possibile da un pratico collegamento a 360° tra smerigliatrice angolare e aspirapolvere
    • Profondità di taglio regolabile e rulli integrati per un lavoro preciso
    • La cappa di aspirazione è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con numerose smerigliatrici angolari con protezione standard

    Proprietà:

    • Adatta al diametro del disco da taglio: 230 mm
    • Peso: 2 kg
    • Compatibile con: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
    • Profondità massima di taglio: ~ 60 mm
    • Tipo di protezione: morsetto a vite
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello