Cappa di aspirazione a copertura completa GDE 115/125 FC-T, accessori di sistema

Codice art.: 1600A003DK
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
Codice articolo 1600A003DK
EAN / GTIN 3165140800587
Codice del produttore 1600A003DK
Numero-L L00590 32

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE 115/125 FC-T, il GDE 115/125 FC-T Professional è la cappa di aspirazione a ″copertura completa″ Bosch per una varietà di smerigliatrici angolari Bosch Professional con protezione standard regolabile senza utensili e diametro di 115 mm o 125 mm
  • Il suo design chiuso garantisce un'estrazione ottimale della polvere e quindi un lavoro praticamente privo di polvere
  • Il cofano è fissato direttamente al smerigliatrice angolare per una facile manipolazione
  • In aggiunta alla profondità di taglio regolabile e ai rulli integrati per lavorare dove è richiesta precisione
  • La cappa di aspirazione è compatibile con il sistema Click & Clean professionale Bosch

Proprietà:

  • Volume: 5,267 dm3
  • Peso lordo: 0,96 kg
  • Peso netto: 0,92 kg
  • Larghezza dimensione: 172 mm
  • Dimensione altezza: 116 mm
  • Lunghezza dimensione: 264 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello