• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto di stoccaggio per utensili adatto per GBH 18 V-li/-EC

Codice art.: 1600A002WF
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A002WF
EAN / GTIN 3165140792424
Codice del produttore 1600A002WF
Numero-L L00610 80

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per la conservazione degli utensili inserto GBH 18 V-li/-EC, in questo inserto completo il GBH 18V-li/-EC Professional, una batteria caricabatterie e due batterie possono essere conservate in modo sicuro e organizzato
  • È compatibile con L-BOXX 136 di Bosch e consente un utilizzo ottimale dello spazio

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 396 x 75 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Finitura del materiale: PS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello