INSERTO PORTA ATTREZZI, GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX

Codice art.: 1600A002WA
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A002WA
    EAN / GTIN 3165140792370
    Codice del produttore 1600A002WA
    Numero-L L00590 542

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti per stoccaggio utensili inserto GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-li/GSR 14,4/18 V-li HX, in questo semiinserto i trapani/perforatori/cacciaviti GDR/GSB/GSR 18V-li o GSR 18V-li HX Professional possono essere conservati in modo sicuro e organizzato
    • Offre anche spazio per un caricabatterie e un batteria ricaricabile
    • Per un utilizzo ottimale dello spazio, la loro forma consente l'uso flessibile con altri semi-liner nella L-BOXX 136 di Bosch

    Proprietà:

    • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 311 x 63 x 240 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Finitura del materiale: PS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello