• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto di stoccaggio per utensili adatto per GBH 3-28 DFR

Codice art.: 1600A002VJ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A002VJ
EAN / GTIN 3165140792127
Codice del produttore 1600A002VJ
Numero-L L00590 1554

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti porta attrezzi GBH 3-28 DFR, il GBH 3-28 DFR Professional può essere conservato in modo sicuro e organizzato in questo inserto completo
  • È compatibile con L-BOXX 136 di Bosch e consente un utilizzo ottimale dello spazio

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 398 x 88 x 312 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Finitura del materiale: PS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello