Inserto per vano portautensili adatto per gli 12V-80

Codice art.: 1600A002V6
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
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A002V6
    EAN / GTIN 3165140792332
    Codice del produttore 1600A002V6
    Numero-L L00590 1176

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserti porta-attrezzi inserto per gli 12V-80
    • tutti riposti in modo sicuro
    • adatti per gli 12V-80
    • semiinserto adatto per L-BOXX 102
    • l'uso flessibile di due semiinserti in un unico Bosch L-BOXX consente la combinazione di un dispositivo da 12 volt e di accessori
    • di due dispositivi da 12 volt o di vari accessori

    Proprietà:

    • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 332 x 61 x 203 mm
    • Peso: 0,2 kg
    • Finitura del materiale: PS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello