• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Cassetto LS-Tray 72, LxAxP 370 x 72 x 314 mm

Codice art.: 1600A001SD
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A001SD
EAN / GTIN 3165140767736
Codice del produttore 1600A001SD
Numero-L L00590 551
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetto LS-Tray 72, il cassetto LS-Tray 72 garantisce un'archiviazione flessibile all'interno dell'infrastruttura di Bosch Mobility System
  • Garantisce uno stoccaggio universale e un accesso rapido attraverso l'ampio vano portaoggetti aperto, adatto a qualsiasi tipo di apparecchiatura
  • Grazie alla compatibilità con il rack i-BOXX e LS-BOXX, il cassetto offre la massima flessibilità
  • Inoltre, il meccanismo di bloccaggio con rack i-BOXX e LS-BOXX consente un trasporto sicuro

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 357 x 316 x 72 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Materiale costruttivo: ABS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello