caddy in alluminio carrello per sacchi, pieghevole

Codice art.: 1600A001SA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A001SA
EAN / GTIN 3165140767705
Codice del produttore 1600A001SA
Numero-L L00620 101
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il compartimento in alluminio carrello per sacchi ripiegabile consente un trasporto confortevole all'interno del sistema di mobilità Bosch
  • È realizzato in alluminio e l'impugnatura e i rulli si ripiegano verso l'alto per uno stoccaggio facile e salvaspazio
  • La superficie di accoppiamento compatibile e il cinturino elastico consentono l'impilamento fisso degli elementi L-BOXX per un trasporto sicuro
  • Con una capacità di carico di 125 kg sul fondo e di 60 kg sulle scale, questo carrello è stabile e robusto
  • Questa è la soluzione di trasporto ideale per gli elementi L-BOXX e i contenitori L

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 508 x 523 x 1071 mm
  • Peso: 7,1 kg
  • Finitura del materiale: ABS

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello