Rullo piatto L-BOXX

Codice art.: 1600A001S9
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A001S9
EAN / GTIN 3165140767699
Codice del produttore 1600A001S9
Numero-L L00620 98

Descrizione

Descrizione:

  • Rullo piatto L-BOXX, il rullo L-BOXX consente un comodo trasporto all'interno dell'infrastruttura di Bosch Mobility System
  • Il collegamento a scatto incorporato assicura un fissaggio fisso degli elementi L-BOXX impilati per un trasporto sicuro
  • La sua capacità di carico di 100 kg garantisce stabilità e robustezza
  • Grazie alle quattro ruote orientabili , lo scooter L-BOXX è estremamente comodo da spostare
  • Questa è la soluzione di trasporto ideale per gli elementi L-BOXX e i contenitori L

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 646 x 492 x 184 mm
  • Peso: 3,8 kg
  • Finitura del materiale: ABS
  • Carico massimo: 100,0 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello