Valigetta i-BOXX 72 set 10

Codice art.: 1600A001S8
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1600A001S8
    EAN / GTIN 3165140767682
    Codice del produttore 1600A001S8
    Numero-L L00610 78

    Descrizione

    Descrizione:

    • I-BOXX 72 Set 10 Case System i-BOXX 72 con i-BOXX 72 Set 10 garantisce un'archiviazione flessibile all'interno di Bosch Mobility System
    • I-BOXX 72 set 10 è dotato di 10 scatole colorate appositamente disposte in diverse dimensioni per la conservazione di vari articoli, come piccoli accessori o materiali di consumo, per una panoramica organizzata
    • Il pratico i-BOXX 72 è facile da trasportare e viene fornito con un coperchio trasparente che fornisce una visione chiara del contenuto del scatola
    • Per una flessibilità di memorizzazione ottimale, i-BOXX 72 set 10 è compatibile con il rack i-BOXX e LS-BOXX

    Proprietà:

    • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 357 x 316 x 72 mm
    • Peso: 0,9 kg
    • Materiale costruttivo: ABS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello