Dispositivo di aspirazione, accessorio sistema GDE max

Codice art.: 1600A001G9
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
Codice articolo 1600A001G9
EAN / GTIN 3165140760621
Codice del produttore 1600A001G9
Numero-L L00590 1795

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE max, l'estrattore di polvere professionale GDE max è la soluzione pratica ed efficace per lavori di scalpello quasi privi di polvere
  • Consente un lavoro pulito, riduce i tempi di pulizia e aumenta la sicurezza per l'utente
  • Può essere regolata in modo rapido e semplice in diverse posizioni di lavoro, consente la sostituzione dello scalpello senza rimuovere il unità di aspirazione ed è progettato per l'uso con il sistema Click & Clean Bosch, il tutto per garantire un lavoro confortevole e flessibile
  • La loro compatibilità con tutti i martelli SDS max li rende universalmente applicabili

Proprietà:

  • Peso: 1 kg
  • Compatibile con: tutti gli attuali trapani e martelli a percussione SDS max Bosch

Fornitura:

  • Cartone di cartone
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello