Dispositivo di aspirazione, accessorio sistema GDE 162

Codice art.: 1600A001G8
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
Tipo di prodotto Dispositivo di aspirazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A001G8
EAN / GTIN 3165140760614
Codice del produttore 1600A001G8
Numero-L L00590 502

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE 162, il sistema di estrazione della polvere GDE 162 Professional è la soluzione pratica e universale di Bosch per carotaggio con diametri grandi fino a 162 mm
  • Consente un lavoro pulito, riduce i tempi di pulizia e aumenta la sicurezza per l'utente
  • Può essere fissato in modo rapido e semplice alle pareti, regolato in diverse posizioni di lavoro e utilizzato in ambienti umidi, il tutto per lavorare in modo comodo e flessibile
  • È progettato per l'uso con il sistema Click & Clean Bosch

Proprietà:

  • Peso: 1 kg
  • Compatibile con: tutti gli strumenti di perforazione
  • Massimo. Diametro della punta: 162 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello