Calibro a corsoio, superfici di misurazione del becco, 0-600 mm, 0,02 mm, regolazione fine, metrico/pollice

Codice art.: 160-153
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 160-153
    EAN / GTIN 4946368024530
    Codice del produttore 160-153
    Numero-L L40010 2552

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo calibro con superfici di misurazione arrotondate è disponibile con o senza dispositivo di regolazione fine e offre i seguenti vantaggi: Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del braccio di misurazione. La scala e sono cromate e consentono una facile lettura del nonio

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 600
    Campo di misura: 0-600 mm
    Graduazione: 0,02 mm / 0,001″.
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
    Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
    Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello