Calibro a corsoio, facce di misurazione del becco, 0-300 mm, 0,02 mm, regolazione fine, metrico / pollici

Codice art.: 160-150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160-150
EAN / GTIN 4946368024516
Codice del produttore 160-150
Numero-L L40010 1573

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro con superfici di misurazione arrotondate è disponibile con o senza dispositivo di regolazione fine e offre i seguenti vantaggi: Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del braccio di misurazione. La scala e sono cromate e consentono una facile lettura del nonio

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Campo di misura: 0-300 mm
Graduazione: 0,02 mm / 0,001″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,04 mm
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello