Calibro a becco di nonio, 0-40 ″, 0,001 ″, regolazione fine, pollici

Codice art.: 160-105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160-105
EAN / GTIN 4946368024288
Codice del produttore 160-105
Numero-L L40010 7552

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro con superfici di misurazione arrotondate è disponibile con o senza dispositivo di regolazione fine e offre i seguenti vantaggi: Con un offset sulla parte superiore per la lettura diretta durante le misurazioni interne senza aggiungere lo spessore del braccio di misurazione. Scala e sono cromate e consentono una facile lettura del nonio

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 40
Intervallo di misura: 0-40″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,003″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello